曜日別特売
40501 40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89012016

 

40501 40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89012016
40501 40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89012016
40501 40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89012016

40501 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89012016品番40501
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)108生地交織ツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする