曜日別特売
40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012445

 

40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012445
40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012445
40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012445
40502 40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89012445

40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード89012445品番40502
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)123生地交織ツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする