曜日別特売
40601 40601 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89014536

40601 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ラベンダー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89014536品番40601
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

裏ウールだから感じる、やわらかな着心地。快適に働ける裏ウール使用。二重織りギャバのもつ独自のふくらみやハリとコシの感覚が多くのワーカーからの支持を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ラベンダー股下(cm)75ウエスト(cm)101種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル95、毛5(表ポリエステル100・裏ポリエステル70/毛30)ヒップ(cm)132生地裏ウールギャバ色番83RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする