曜日別特売
41202 41202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89016575

 

41202 41202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89016575
41202 41202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89016575

41202 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ストーングレー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード89016575品番41202
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30ヒップ(cm)102生地パルパーDX起毛ツイル色番50RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする