45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017126

 

45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017126
45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017126
45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017126
45201 45201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89017126

45201 ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード89017126品番45201
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30生地パルパーDXポプリン(ワッシャー加工)色番39RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする