45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441

※前立て比翼仕様

45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441
45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441
45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441
45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441
45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441
45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021441

45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ミストブルー
サイズS
内容量1着注文コード89021441品番45325
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルーサイズS仕様前立て比翼仕様、左脇ポケット内ペン差付、ウエストデザイン、右脇二重ポケット種別長袖スモック胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)38袖丈(cm)51着丈(cm)64機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロス色番82RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89021274
2015-07-04
用途: 洗車の仕事用
カービューティーエステ ナチュラル

さらっとして 着やすい商品でした。ピッタリめでの購入だったので着れるか心配、だったのですが
少し余裕がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする