曜日別特売
41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403

 

41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403
41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403
41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403
41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403
41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022403

41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89022403品番41402
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)106仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40機能吸湿、発熱ヒップ(cm)130生地サーモストックツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42生地性能帯電防止素材使用、吸湿発熱加工裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする