曜日別特売
45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981

 

45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981
45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981
45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981
45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981
45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89022981

45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89022981品番45402
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16870166
2018-08-16
用途: 1日の作業終了後着替えとして着用
建設業・工事業

縫製の品質が良くない。カーゴ外孫ポケット縫製が上布のみで下布を3センチ位縫いこんでない。小銭を入れたら、無くなってしまった。出荷時確認をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする