曜日別特売
41701 41701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89023426

 

41701 41701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89023426
41701 41701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89023426

41701 ツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89023426品番41701
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

オーナーのプライドをくすぐる、この品格。ハイグレード素材「ダイヤマイルドTM」ならではのパウダータッチの感触。ハイオーナー感覚で着るワンランク上のブルゾンです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)82ウエスト(cm)82仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)113生地ダイヤマイルドギャバ色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16950955
2018-09-17
用途: NC旋盤やマシニングセンター作業時
株式会社深田工業

値段も良い値段がしますが、履き心地はすごく柔らかく今までで最高の履き心地です!
もう他のパンツは注文しないでしょう。
何度もリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする