色アースグリーン股下(cm)76ウエスト(cm)88~98仕様膝上裏地、サイドスルーポケット、テングダブルドット釦、裾フリーマジック種別防寒パンツサイズLLタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿90gキルト、下半分:リサイクルポリエステルタフタリサイクル中綿60gキルト)機能防寒生地エコペットツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用、撥水加工エコマーク認定番号19 103 047