曜日別特売
42101 42101 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89027976

 

42101 42101 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89027976
42101 42101 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89027976

42101 エコツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード89027976品番42101
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

上質さが魅力のペアコーディネイト。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様デザインボタン種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地リサイクルソフトツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89027775
2018-07-17
用途: 半導体検査時に使用
製造業

いつも素早い対応で助かります。また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする