自重堂
42106 エコレディースツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ミストブルー
アースグリーン
ウエスト(cm)
91~105
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
106~118
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89028511
品番
42106
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
上質さが魅力のペアコーディネイト。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アイボリー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
91~105
種別
ツータックパンツ
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
132
生地
リサイクルソフトツイル
色番
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。