曜日別特売
42106 42106 エコレディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89028545

42106 エコレディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)66~70
サイズM
内容量1本注文コード89028545品番42106
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

上質さが魅力のペアコーディネイト。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)73ウエスト(cm)66~70種別ツータックパンツサイズMエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)104生地リサイクルソフトツイル色番82RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする