曜日別特売
46102 46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89030225

 

46102 46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89030225
46102 46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89030225
46102 46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89030225
46102 46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89030225

46102 エコツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89030225品番46102
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地アフターペットソフトバーバリー色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする