42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89031196

 

42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89031196
42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89031196
42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89031196

42301 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバースカイ
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード89031196品番42301
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

誰もが手放したくない、高級エジプト綿の感触。高級エジプト綿「エルエスRトップ」を使用したこだわりの一着。ソフトツイルを凌ぐしなやかでソフトな肌ざわり、着るほどにカラダになじむワーカー高支持率のウエアです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバースカイ股下(cm)82ウエスト(cm)76仕様トリプルステッチ仕様、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50ヒップ(cm)107生地エルエストップソフトツイル(減量加工)色番108RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする