曜日別特売
42501 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89035466

 

42501 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89035466
42501 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89035466

42501 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード89035466品番42501
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

すべての人が認めたスタンダードウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)107生地ギャバ色番80RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする