曜日別特売
42502 42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89035676

 

42502 42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89035676
42502 42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89035676
42502 42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89035676
42502 42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89035676

42502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スプレーグリーン
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89035676品番42502
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

すべての人が認めたスタンダードウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スプレーグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)106仕様トリプルステッチ種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)134生地ギャバ色番104RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする