曜日別特売
RSF-671NA キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036073

RSF-671NA キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036073
RSF-671NA キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036073
RSF-671NA キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 89036073

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード89036073品番RSF-671NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。

使用地区寒冷地仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする