INAX(LIXIL)
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89036116
品番
RSF-672NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途
キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×572
電源(V)
アルカリ乾電池単1×2本
使用地区
寒冷地
給電方式
乾電池
材質
メッキ
質量(g)
4000
呼び径(mm)
13
電源
アルカリ乾電池単1×2本
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
取付け方法
全交換(台付)
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
297
水栓タイプ
混合栓
商品説明動画
乾電池式オートマージュの取替え方法
参考になった