曜日別特売
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604

※携帯電話収納ポケット

46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604
46504 46504 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89036604

46504 エコ長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89036604品番46504
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズM仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)47袖丈(cm)57.5着丈(cm)79首廻り(cm)42生地リサイクルトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89036613
2022-12-26
用途: 農作業
清川管工設備建設業・工事業

年間用と表示されているので、冬ブルゾンの下に着用しようかと思い購入したが、生地が透けて、夏に購入したシャツと変わらない生地でした。年間用?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする