曜日別特売
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187

 

42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187
42600 42600 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89038187

42600 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
アースグリーン
内容量1着注文コード89038187品番42600
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ5L仕様背当て、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、深い脇ポケット種別長袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)綿60、ポリエステル40肩幅(cm)61袖丈(cm)60着丈(cm)72生地サーラトップソフトウエポン(減量加工)色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89038135
2018-01-22
用途: 現場打合せ、現場立会い
株式会社ミヤハラ卸売・小売業

同商品を多数購入しており、品物に全く問題なし。早期の納品が可能とのことで、こちらのサイトを利用したが、案の定、欠品により2度にわたる納期延期となり、社員に迷惑をかけた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする