曜日別特売
42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038336

 

42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038336
42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038336
42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038336

42601 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード89038336品番42601
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)82ウエスト(cm)70仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40ヒップ(cm)101生地サーラトップソフトウエポン(減量加工)色番39RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする