曜日別特売
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038905

 

42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038905
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038905
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038905
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038905

42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可裾上げ可
ストーングレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89038905品番42602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー股下(cm)82ウエスト(cm)85仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40ヒップ(cm)116生地サーラトップソフトウエポン(減量加工)色番50RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする