曜日別特売
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89039097

 

42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89039097
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89039097
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89039097
42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89039097

42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89039097品番42602
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40ヒップ(cm)138生地サーラトップソフトウエポン(減量加工)色番82RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)44生地性能帯電防止素材使用裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする