曜日別特売
42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89041136

 

42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89041136
42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89041136
42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89041136

42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ティールブルー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89041136品番42701
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ティールブルー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様トリプルステッチ、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、防臭ヒップ(cm)119生地ミューファンソフトツイル色番59RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38.5生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする