46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785

 

46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785
46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785
46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785
46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785
46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785
46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044785

46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ライトブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード89044785品番46825
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルーサイズ5L仕様パイピングデザイン、ウエストデザイン、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル70、綿30着丈(cm)70JIS規格JIS T8118適合帯電防止裄丈(cm)82生地エコペットオックス色番25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする