43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046772

 

43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046772
43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046772
43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046772

43301 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89046772品番43301
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

リーズナブルプライスと新感覚デザインの融合。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。「クロ」のアクセントがお洒落ポイントです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)106仕様オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)134生地ソフトツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする