43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050202

 

43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050202
43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050202
43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050202

43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード89050202品番43501
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。裏綿に、純銀糸「ミューファンR」を使用。温かくふんわりした着心地が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様ワンポイント、トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿ツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用、抗菌防臭効果裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする