曜日別特売
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421

 

43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421
43502 43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89050421

43502 抗菌防臭ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード89050421品番43502
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。裏綿に、純銀糸「ミューファンR」を使用。温かくふんわりした着心地が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、オリジナルデザインボタン、左カーゴポケットはファスナー付種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿ツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用、抗菌防臭効果裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする