曜日別特売
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801

 

48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801
48351 48351 防寒パンツ 自重堂 89052801

48351 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
アースグリーン
ウエスト(cm)88~98
内容量1本注文コード89052801品番48351
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

アースグリーン股下(cm)76ウエスト(cm)88~98仕様オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズLLタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト)機能防寒生地ツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素使用、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする