曜日別特売
43634 43634 オックスフォード半袖シャツ 自重堂 89054436

43634 43634 オックスフォード半袖シャツ 自重堂 89054436
43634 43634 オックスフォード半袖シャツ 自重堂 89054436

43634 オックスフォード半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ3S
イエロー
内容量1着注文コード89054436品番43634
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
イエローサイズ3Sタイプ名入れ可胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)64首廻り(cm)36生地オックスフォード色番45RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする