曜日別特売
43701 43701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89056405

 

43701 43701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89056405
43701 43701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89056405

43701 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スプレーグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード89056405品番43701
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

あふれるモードテイスト、魅せるワーキングウエア。強撚糸使いでピリングを抑え、ふくらみ感のある素材がやさしい着心地とドレープ性を演出します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スプレーグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様配色ステッチ(脇ポケット)種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)110生地ミルパツイル色番104RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする