曜日別特売
43702 43702 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89056642

 

43702 43702 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89056642
43702 43702 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89056642
43702 43702 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89056642

43702 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード89056642品番43702
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

あふれるモードテイスト、魅せるワーキングウエア。強撚糸使いでピリングを抑え、ふくらみ感のある素材がやさしい着心地とドレープ性を演出します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様配色ステッチ(カーゴポケット)、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)104生地ミルパツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする