曜日別特売
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424

 

43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424
43800 43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059424

43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89059424品番43800
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43800のみ)、製品制電、エコ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ(自重堂オリジナル仕様)、内ポケット、オリジナルデザインボタン、エコマーク種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)68JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロ交織ツイル色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電名入れエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする