曜日別特売
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027

 

43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027
43805 43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) 自重堂 89060027

43805 エコ5バリュースモック(秋冬用)

(2件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89060027品番43805
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43805のみ)、製品制電、エコ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様背ネーム、左袖ペン差し、オリジナルデザインボタン、エコマーク、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)69JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロ交織ツイル色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 製材の作業
株式会社山幸

色は綺麗で作業場が明るくなった。但し、薄手の素材のような気がするので冬場は寒いかなと思いました。

対象商品 : 16937183
2022-02-23
用途: 製品検査室の作業服

痩せて見えるので職場内で好評です。ポケットの中が仕切られていて使いやすいです。生地がしっかりしています。その分、襟もしっかりするのでキチンと感があり、慣れないうちは肩コリを感じる人もいるようです。胸ポケット無しは製造業として安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする