曜日別特売
43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065697

 

43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065697
43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065697
43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065697

43901 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スチールグレー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89065697品番43901
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スチールグレー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50ヒップ(cm)119生地クリムトップソフトツイル(減量加工)色番123RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38.5裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする