自重堂
46684 ダンガリー長袖シャツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
サックス
ピンク
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89068813
品番
46684
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
名入れ可
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
40
生地
ダンガリー
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。