曜日別特売
46674 46674 ダンガリー半袖シャツ 自重堂 89069197

46674 46674 ダンガリー半袖シャツ 自重堂 89069197
46674 46674 ダンガリー半袖シャツ 自重堂 89069197

46674 ダンガリー半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
ピンク
内容量1着注文コード89069197品番46674
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
ピンクサイズLLタイプ名入れ可胸囲(cm)120混率(%)綿100%肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)80首廻り(cm)43生地ダンガリー色番73RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする