曜日別特売
47614 47614 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89070274

 

47614 47614 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89070274
47614 47614 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89070274
47614 47614 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89070274

47614 吸汗速乾半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1枚注文コード89070274品番47614
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

ハニカムメッシュの爽快な着用感。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズS仕様裾スリット種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)肩幅(cm)46袖丈(cm)22着丈(cm)64機能吸汗速乾生地裏綿ハニカムメッシュ色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする