その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネイビーサイズLL仕様取り外し収納式フード、ダブルライナー(ベスト着用不可)、胴裏(取り外し式)、ワンポイント、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、内ポケット、斜め型ポケット、脇ウォームポケット、袖口シャーリング仕様、オリジナルデザインボタン、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コート胸囲(cm)135混率(%)【本体】表地/ナイロン100・裏地/ポリエステルタフタ中綿50gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/アルミメッシュ中綿50gキルト肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)86機能防寒生地ナイロンツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工名入れ可(防寒)