曜日別特売
48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207

 

48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207
48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207
48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207
48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207
48041 48041 防寒パンツ 自重堂 89072207

48041 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
スプレーグリーン
ウエスト(cm)88~98
内容量1本注文コード89072207品番48041
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

こだわったのはファッションという機能。気品あふれる美しい光沢感でファッション性を高め、細部のディテールも充実のアイテム。

スプレーグリーン股下(cm)76ウエスト(cm)88~98仕様テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズLLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防寒ヒップ(cm)122生地ツイル色番104RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39.5生地性能撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする