自重堂
48041 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
EL
4L
色
スモークグリーン
スプレーグリーン
グレープ
スモークグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
88~98
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89072304
品番
48041
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
こだわったのはファッションという機能。気品あふれる美しい光沢感でファッション性を高め、細部のディテールも充実のアイテム。
色
スモークグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88~98
仕様
テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
LL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
122
生地
ツイル
色番
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39.5
生地性能
撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。