48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336

 

48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336
48160 48160 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89073336

48160 防水防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード89073336品番48160
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾン胸囲(cm)153混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト肩幅(cm)64袖丈(cm)64着丈(cm)75機能防水、防寒生地シルパールタフタ色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89073293
2019-10-07
用途: 仕事
サービス業

作業の時にきていますが動きやすく、ストレスなく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする