曜日別特売
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657

 

48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657
48233 48233 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89074657

48233 防水防寒コート(フード付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード89074657品番48233
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、携帯電話収納ポケット、肘タック、ワンポイント、内ポケット、かぶせ式脇ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コート胸囲(cm)153混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト肩幅(cm)64袖丈(cm)64着丈(cm)88機能防水、防寒生地高密度タフタ色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 建設現場巡回
建設業・工事業

北海道の吹雪いている地域で現場巡回する担当者のために購入。
これまで自前のダウンジャケットを着ていたが、汚れるし濡れるし寒いしとのことでこちらのコートを購入。
使用感を聞いたところ、最高とのことでした。
購入して良かったです。

対象商品 : 89074614
2021-12-26
用途: 通勤
森島商店

子供が今年はじめて雪深い地域での勤務に使用している。防水で温かく重宝しているとの事、雪の中傘が持てないこともあるので襟口をしめフードを被るので両手が自由になり助かるらしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする