曜日別特売
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727

 

48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727
48231 48231 防水防寒パンツ 自重堂 89074727

48231 防水防寒パンツ

(3件のレビュー)
返品不可
サイズM
グリーン
ウエスト(cm)74~80
内容量1本注文コード89074727品番48231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

グリーン股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター種別防寒パンツサイズMタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト、下半分:ナイロンタフタ中綿シンサレートハイロフト80gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)108生地高密度タフタ色番12RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89074772
2022-03-01
用途: 冬の雪のある畑作業
農・林・水産業

177cm107kgでベルトしないと下がるのでベルト必須ですが満足してます

対象商品 : 89074745
2016-04-20
用途: 極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

対象商品 : 89074806
2016-04-20
用途: 極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする