曜日別特売
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262

 

48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262
48261 48261 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89075262

48261 エコ防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
グリーン
ウエスト(cm)74~80
内容量1本注文コード89075262品番48261
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。

グリーン股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズMタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)108生地エコペットシルモンドタフタ色番12RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36グリーン購入法適合生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする