48340 防水防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89076093 品番 48340
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2000mm・透湿度4000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)125 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 機能防水、防寒 生地シルモンド高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2000mm)、透湿防水(透湿度 4000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89076154
2022-01-31
用途:
外部の建設作業
建設業・工事業

撥水が良く、インナー保温材が3Mのものなので
軽くて暖かさ抜群です。ヘルメットの上からすっぽり
かぶれるフードもお気に入りです。
袖口の絞りも風が入りにくく、且つ作業がしやすい。
今まで色々な防寒着を使用してきましたが1,2の
快適さです。
色もマットなグレーなのでかっこいいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする