48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127

 

48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127
48340 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89076127

48340 防水防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズEL
ネイビー
内容量1着注文コード89076127品番48340
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2000mm・透湿度4000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズEL仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工種別長袖ブルゾン胸囲(cm)141混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)73機能防水、防寒生地シルモンド高密度タフタ色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2000mm)、透湿防水(透湿度 4000g/m2/24h)名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89076154
2022-01-31
用途: 外部の建設作業
建設業・工事業

撥水が良く、インナー保温材が3Mのものなので
軽くて暖かさ抜群です。ヘルメットの上からすっぽり
かぶれるフードもお気に入りです。
袖口の絞りも風が入りにくく、且つ作業がしやすい。
今まで色々な防寒着を使用してきましたが1,2の
快適さです。
色もマットなグレーなのでかっこいいと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする