曜日別特売
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071

 

48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071
48400 48400 防寒ブルゾン 自重堂 89078071

48400 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89078071品番48400
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

シーンを選ばないスポーツテイストの軽量防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズS仕様衿フリース仕様、左袖ペン差し、内ポケット(携帯電話収納ポケット)、袖口アジャスター、背ネーム、胴裏、パイピング、ワンポイント種別長袖ブルゾン胸囲(cm)121混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿80gキルト着丈(cm)64機能防寒裄丈(cm)83生地マイクロタフタ色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする