自重堂
48401 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
105~117
68~74
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89078534
品番
48401
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
シーンを選ばないスポーツテイストの軽量防寒。
色
ブラック
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105~117
仕様
パイピング、ワンポイント
種別
防寒パンツ
サイズ
4L
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
138
生地
マイクロタフタ
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
43.5
生地性能
撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。